missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Kryo-Etiketten

Artikelnummer. p-8006268
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 x 13 mm
38 x 19 mm
43 x 19 mm
67 x 25 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
1700 Stück
600 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10701584

Marke: Carl Roth™ L673.1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sticks to plastic, glass or metal without drying out or peeling off

  • Made with acrylate
  • Sticks to plastic, glass or metal without drying out or peeling off 
  • Can also be used in boiling water baths, in refrigerators, under cryo-conditions (liquid nitrogen) 
  • Temperature stable from –196 to +100 °C
  • Can be removed without leaving any traces
  • Sheets are printable with a laser printer
  • Sheet size (US-Letter) 21.6 x 27.9 cm

Spezifikation

Farbe White
Material Acrylate
Produkttyp Kryo-Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Used in boiling water baths, in refrigerators, under cryo conditions (liquid nitrogen)
Zur Verwendung mit (Geräte) For Cryovials
Temperaturbereich (metrisch) -196 to 100°C
Dimensions (LxW) 33 x 13 mm
Länge (metrisch) 33 mm
Breite (metrisch) 13 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt