missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Cryogenic Laser Labels for Frozen Vials and Containers
Click to view available options
Dimensions (LxW):
31.5 x 13 mm
24 x 13 mm
31 x 22 mm
45 x 20 mm
Packungsgröße:
1152 Stück
2016 Stück
2560 Stück
896 Stück
Beschreibung
- Ideal for identifying temperature sensitive samples, no thawing of container or cure time required
- Perfect for long-term storage in cryogenic conditions at up to -196°C and ultra-low temperature freezers, no overlap or extra lamination needed
- Quick template set-up, and printable with office and desktop laser printers
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Permanent |
| Farbe | White |
| Ausführung | Medium Gloss |
| Format | Sheet |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Laser |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Etiketten pro Bogen | 160/Sheet |
| Anzahl pro Packung | 16/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur