missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexancarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Cyclohexanecarboxaldehyde |
Namenshinweis | 98% |
Farbe | Farblos bis Rosa |
Dichte | 0.9260g/mL |
Siedepunkt | 161.0°C to 163.0°C |
Flammpunkt | 41°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H11CHO |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cyclohexanecarboxaldehyde
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'