missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentanemethanol, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentanemethanol |
Namenshinweis | 96% |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.9200g/mL |
Siedepunkt | 162°C to 163°C |
Flammpunkt | 62°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C5H9CH2OH |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'