Learn More
Cyclopentylmethylether, +99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclopentyl methyl ether is a hydrophobic ether solvent widely used in Grignard reaction, Friedel-Crafts reaction, Claisen condensation and Beckmann reaction. It plays an important role in extraction and polymerization reactions as well as in surface coatings. It is considered as a replacement for tetrahydrofuran, methyl tert-butyl ether, dioxane and other existing ether solvents due to its excellent properties like high boiling point and relative stability under acidic and basic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclopentylmethylether ist ein hydrophobes Ether-Lösungsmittel, das in der Grignard-Reaktion, der Friedel-Crafts-Reaktion, der Claisen-Kondensation und der Beckmann-Reaktion weit verbreitet ist. Er spielt eine wichtige Rolle bei Extraktions- und Polymerisationsreaktionen sowie bei Oberflächenbeschichtungen. Er gilt aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften wie hoher Siedepunkt und relative Stabilität unter sauren und basischen Bedingungen als Ersatz für Tetrahydrofuran, Methyltert-Butylether, Dioxan und andere vorhandene Etherlösungsmittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkoholen, Ketonen und Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Kühl lagern. Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Salpetersäure, Wasserstoffperoxid und Hydrazin.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentyl methyl ether |
Schmelzpunkt | -140°C |
Dichte | 0.86 |
Siedepunkt | 106°C |
Flammpunkt | −1°C (−30°F) |
Brechungsindex | 1.421 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN3271 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,alcohols,ketones and hydrocarbons. |
Formelmasse | 100.16 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclopentyl methyl ether
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methoxy-cyclopentane
RUO – Research Use Only