Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melezitose-Monohydrat, 99+ %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Sich von Pflanzensäften ernährende Insekten wie Ameisen und Blattläuse produzieren Melezitose und behalten so ihr osmotisches Gleichgewicht bei.
•Melezitose wird von einigen Pflanzen als Insektenlockmittel produziert und wirkt als Metabolit.
Anwendungen
• Melezitose kann durch Alpha-Glucosidase-Aktivität zu Glucose und Turanose hydrolysiert und für die Untersuchung der Enzymaktivität verwendet werden.
• Melezitose lässt sich zur Unterscheidung bestimmter Bakterienstämme einsetzen; die Charakterisierung des Phänotyps anhand des Vorhandenseins oder Fehlens bestimmter Zucker hilft bei der Identifizierung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D(+)-Melezitose monohydrate |
| Namenshinweis | 99+% |
| Schmelzpunkt | 160.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 31, 466 |
| Merck Index | 14, 5819 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.