Learn More
D-Phenylalanin Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzhydrylidene Aza-Glycinyl-D-Phenylalanine Methyl Ester was synthesized from D-phenylalanine methyl ester hydrochloride. Used in the conversion of amino acids into n-menthyloxycarbonyl alkyl ester derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzhydryliden-Aza-Glycinyl-D-Phenylalanin-Methylester wurde aus D-Phenylalanin-Methylester-Hydrochlorid synthetisiert. Wird bei der Umwandlung von Aminosäuren in n-Menthyloxycarbonylalkylesterderivate verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei -4 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 158°C to 162°C |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Ethanol and Methanol. |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 215.68 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.