missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-(-)-Salicin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Salicin is used as an analgesic and antipyretic. It is also used as a substrate for beta-glucosidase and an inhibitor of Cox. It finds application as an anti-inflammatory agent. It is involved in antipyretic action without causing gastric injury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkalien, Pyridin, Eisessigsäure und heißem Ethanol. Unlöslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Licht- und wärmeempfindlich. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Löslich in Wasser, Alkalien, Pyridin, Eisessigsäure und heißem Ethanol. Unlöslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Licht- und wärmeempfindlich. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-(-)-Salicin |
Schmelzpunkt | 200°C to 203°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 89593 |
Merck Index | 14,8324 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alkalies,pyridine,glacial acetic acid and hot ethanol. Insoluble in ether and chloroform. |
Optische Drehung | −62.5° (c=3 in Water) |
Formelmasse | 286.28 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'