missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Lavendel
Minze
Orange
Rosa
Rot
Silber
Zitrone
Dimensions (LxW):
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
31,8 x 22.2 mm
38.1 x 19.1 mm
76,2 x 25,4 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
3000 Stück
Beschreibung
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- No curing time, can be stored in freezers immediately after application
- No additional lamination necessary
- Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
- RoHS compliant
- Waterproof and tearproof
- Adhere to moist and wet surfaces
- Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Permanent |
| Farbe | Grün |
| Ausführung | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Etiketten pro Zeile | 1 Label |
| Menge | 1000/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur