missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
delta-Hexanolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
d-Hexanolactone is widely used in butter, cream milk, nut, fruit flavors and in cosmetic flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
d-Hexanolacton wird häufig in Butter, Sahne, Nüssen, Fruchtaromen und in kosmetischen Aromen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
d-Hexanolacton wird häufig in Butter, Sahne, Nüssen, Fruchtaromen und in kosmetischen Aromen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | delta-Hexanolactone |
Schmelzpunkt | 18°C |
Dichte | 1.04 |
Siedepunkt | 231°C |
Flammpunkt | 105°C (221°F) |
Brechungsindex | 1.451 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 80501 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 114.15 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'