missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
delta-Valerolactam, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
delta-Valerolactam is the starting material for a new route to hexahydrojulolidines, using intramolecular 1,4-cycloaddition. It is used as an intermediate in the preparation of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
delta-Valerolactam ist das Ausgangsmaterial für einen neuen Weg zu Hexahydrojulolidinen, wobei intramolekulare 1,4-Cycloaddition zum Einsatz kommt. Es wird als Zwischenprodukt zur Vorbereitung anderer Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
delta-Valerolactam ist das Ausgangsmaterial für einen neuen Weg zu Hexahydrojulolidinen, wobei intramolekulare 1,4-Cycloaddition zum Einsatz kommt. Es wird als Zwischenprodukt zur Vorbereitung anderer Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | delta-Valerolactam |
Schmelzpunkt | 35°C to 39°C |
Siedepunkt | 255°C to 257°C |
Flammpunkt | 147°C (296°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 106434 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 99.13 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'