missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-n-Butylmagnesium, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-butylmagnesium |
Schmelzpunkt | -71.0°C |
Dichte | 0.7300g/mL |
Flammpunkt | −4°C |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Strukturformel | (C4H9)2Mg |
Menge | 100 mL |
Relative Dichte | 0.73 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons |
Viskosität | 0.9 mPa.s (22°C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Di-n-butylmagnesium, 0.5M solution in heptane
- Gefahr
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: n-Heptane, Triethylaluminum, Magnesium dibutyl-
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'