Learn More
Di-n-Hexylphthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Phthalate sind mit Abstand die am weitesten verbreiteten Weichmacher, hauptsächlich zur Herstellung von weichem und flexiblem Polyvinylchlorid (PVC) für Anwendungen in der Automobilindustrie, Bau- & Konstruktionsmaterialien, Kabeln, Bodenbelägen, medizinischen Geräten und Spielzeug. Kleine Mengen von Phthalaten werden zur Verbesserung der Arbeitsleistung in Klebstoffen, Kaulk, Dichtstoffen und Farben verwendet. Phthalate mit kleinen Molekülen werden als Lösungsmittel in Parfümen verwendet, um längere Verweilzeiten zu ermöglichen, und in Nagellack, um Absplitterungen zu verhindern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.24 mg/l).
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Reaktiv gegenüber Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-n-hexyl phthalate |
| Dichte | 1.01 |
| Siedepunkt | 185°C to 187°C (0.5 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.487 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.24mg/L). |
| Formelmasse | 334.46 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.