missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-n-Octylphenylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Di-n-octyl phenylphosphonate acts as a plasticizer, which is useful in ion-selective electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Octylphenylphosphonat fungiert als Plastifizierer, was bei ionenselektiven Elektroden nützlich ist.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Di-n-Octylphenylphosphonat fungiert als Plastifizierer, was bei ionenselektiven Elektroden nützlich ist.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-octyl phenylphosphonate |
Dichte | 0.932 |
Siedepunkt | 219°C to 220°C (0.7 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.4795 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2948496 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with tetrahydrofuran. |
Formelmasse | 382.53 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'