missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-n-Octylzinnoxid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-octyltin oxide |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble in water |
Formelmasse | 361.14 |
Reinheit (%) | ≥32.0% (Sn) |
Physikalische Form | Kristallines Pulver oder Granulat |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Di-n-octyltin oxide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'