missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KNF Membran-Vakuumpumpe N 820.3 FT.40.18
Chemikalienbeständige Pumpe für den Einsatz mit hochaggressiven oder korrosiven Gasen und Dämpfen.
Marke: KNF 057512/026366
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.56000kg
Beschreibung
- Selbstaufbereitende Vakuumpumpe.
- Chemikalienbeständig.
- Zur Verwendung mit leicht aggressiven oder korrosiven Gasen und Dämpfen
- Das integrierte KNF-Selbsttrocknungssystem sorgt dafür, dass Kondensat schnell aus den Pumpenköpfen entfernt wird, ohne dass das Vakuum verändert wird. Dadurch wird die Prozesszeit erheblich verkürzt und die Pumpenköpfe erhalten.
- Das Vakuum bleibt in der Anwendung konstant.
- Applikation: Zum Beispiel für Dampfsterilisatoren oder Vakuumtrocknung auf Vakuumtrocknungsöfen, um die Evakuierungszeit erheblich zu verkürzen.
- Pumpenköpfe aus PTFE, Membran PTFE-beschichtet, Ventile FFPM.
- Zwei Köpfe.
- Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit.
- Gasdicht.
Spezifikation
10 mbar absolute | |
189 x 341 x 239 mm | |
Pump head: PTFE, Diaphragm: PTFE-coated, Valves: FFPM | |
40°C | |
1 bar |
230 V, 50 Hz | |
Connectors for tube: 10 mm ID | |
9.6 kg | |
20 L/min. | |
230 V |