missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäure-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Beschreibung
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate is used as a chiral separation and racemization agent for amines. It is also used as a pharmaceutical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäure-Monohydrat wird als chirales Trennungs- und Racemisierungsmittel für Amine verwendet. Es wird auch als pharmazeutischer Rohstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäure-Monohydrat wird als chirales Trennungs- und Racemisierungsmittel für Amine verwendet. Es wird auch als pharmazeutischer Rohstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate |
Schmelzpunkt | 87°bis 91 °C |
Beilstein | 6121616 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | (2S,3S)-2,3-Dibenzoyloxybutandiolsäure;Hydrat |
Formelmasse | 376.33 (358.31 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 25 g |
Optische Drehung | +109° (c=2 in Ethanol) |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'