missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibromomalonamid,98+%, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
25 g
100 g
Description
Dibromomalonamide is an antimicrobial agent used in sugar mills, a compound for lipophilic fluid systems for fabric care. It is also used to produce 5-thioxo-[1,3]dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2,2-dicarboxylic acid diamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibrommalonamid ist ein antimikrobielles Mittel, das in Zuckerfabriken verwendet wird, eine Verbindung für lipophile Flüssigkeitssysteme zur Stoffpflege. Wird auch zur Herstellung von 5-Thioxo-[1,3]Dithiolo[4,5-d][1,3]Dithiol-2,2-Dicarbonsäure-Diamid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Dibrommalonamid ist ein antimikrobielles Mittel, das in Zuckerfabriken verwendet wird, eine Verbindung für lipophile Flüssigkeitssysteme zur Stoffpflege. Wird auch zur Herstellung von 5-Thioxo-[1,3]Dithiolo[4,5-d][1,3]Dithiol-2,2-Dicarbonsäure-Diamid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Dibromomalonamide |
Schmelzpunkt | 202°C to 207°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1770873 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Synonym | dibromomalonamide, 2,2-dibromomalonamide, dibromopropanediamide, propanediamide, 2,2-dibromo, dibromo malonamide-13c3, dibromo malonamide, dibromomalonic diamide, dibromomalonic acid diamide, propanediamide,2,2-dibromo, 2,2-bis bromanyl propanediamide |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | dibromopropanediamide |
Formelmasse | 259.89 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'