missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichloressigsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloroacetic acid |
Schmelzpunkt | 9.0°C to 11.0°C |
Farbe | Braun |
Dichte | 1.5600g/mL |
Siedepunkt | 194.0°C |
Flammpunkt | >112°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | Cl2CHCO2H |
Mehr anzeigen |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dichloroacetic acid
- Gefahr
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'