missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorophenylphosphin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichlorophenylphosphine |
Namenshinweis | 97% |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.3190g/mL |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5PCl2 |
Brechungsindex | 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589nm) |
Menge | 100 mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dichlorophenylphosphine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'