missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dicyandiamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Dicyandiamide is used in the synthesis of barbiturates. It is used as a stabilizer of ammonium dinitramide melt. It is used as hardener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyandiamid wird bei der Synthese von Barbituraten verwendet. Es wird als Stabilisator der Ammoniumdinitramid-Schmelze verwendet. Es wird als Härter verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (32g/l ) bei 20° C
Hinweise
Lagerung bei 2-8° C. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Ammoniumnitrat, Kaliumchloraten.
Dicyandiamid wird bei der Synthese von Barbituraten verwendet. Es wird als Stabilisator der Ammoniumdinitramid-Schmelze verwendet. Es wird als Härter verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (32g/l ) bei 20° C
Hinweise
Lagerung bei 2-8° C. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Ammoniumnitrat, Kaliumchloraten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dicyandiamide |
Schmelzpunkt | 208°C to 211°C |
Dichte | 1.4 |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Geruch | Odorless |
Menge | 250 g |
Beilstein | 605637 |
Merck Index | 14,3092 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water (32g/L ) at 20°C |
Formelmasse | 84.08 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'