missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Formamidomalonsäurediethylester 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl formamidomalonate |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | 51.0°C to 56.0°C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 173.0°C to 176.0°C (11.0 mmHg) |
Flammpunkt | 113°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C2H5O2CCH(NHCHO)CO2C2H5 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'