missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Digitale Trockenbad-Serie 4 Blöcke

Artikelnummer. p-7184386 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16368601

Marke: Gilson™ 36110510

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die kompakte digitale Trockenbad-Serie liefert präzise Temperaturen für Ihre Proben durch digitale Temperatur- und Zeitsteuerungen. Die Aluminiumblöcke passen genau für Röhrchen von 0,5 bis 50 ml.

Präzise Temperaturabgabe

  • Die digitale Trockenbad-Serie bietet praktische digitale Temperatur- und Zeitsteuerungen mit integrierter Kalibrierfunktion, wodurch die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit Ihrer Reaktionen ohne externe Thermometer oder Timer verbessert wird.
  • Die digitale Trockenbad-Serie bietet einen Temperaturbereich von +5 °C bis −150 °C, der in Schritten von 0,1 °C eingestellt werden kann.
  • Der Timer kann auf bis zu 999 Minuten eingestellt werden. 

Gleichmäßige Temperatur über alle Proben hinweg

  • Die digitale Trockenbad-Serie umfasst eine Vielzahl von hochwertigen Aluminiumblöcken, die präzise auf die Form von 0,5, 1,5, 2,0, 15 und 50 ml-Röhrchen abgestimmt sind, wodurch eine gleichmäßige Temperaturabgabe an all Ihre Proben gewährleistet und die Zuverlässigkeit bei allen Reaktionen verbessert wird.
  • Blöcke sind separat erhältlich; kundenspezifische Blöcke sind auf Anfrage erhältlich.
  • Jedes Trockenbad wird mit einem isolierten Blockheber geliefert, um heiße Blöcke zu entnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Steckertyp EU
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 °C bis 130 °C
Anzahl Blöcke 4
Temperaturgenauigkeit ± 0,2 °C
Abmessungen (L x B x H) 22 x 35,5 x 8 cm
Länge (metrisch) 22 cm
Breite (metrisch) 35,5 cm
Höhe (metrisch) 8 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 7,7 lb.
Gewicht (metrisch) 3,5 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz, 115/230 V
Spannung 115/230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt