missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethyl1,4-Cyclohexandion-2,5-Dicarboxylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate is used in the production of pigments such as pigment red 122 and pigment violet 19. It also can react with 2,4-diamino-phenol to get 2,5-bis-(3-amino-4-hydroxy-phenylamino)-cyclohexa-1,4-diene-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethyl1,4-cyclohexandione-2,5-dicarboxylat wird bei der Herstellung von Pigmenten wie Pigmentrot122 und Pigmentviolett19 verwendet. Kann auch mit 2,4-Diamino-phenol reagieren, wodurch 2,5-Bis-(3-amino-4-hydroxy-phenylamino)-cyclohexa-1,4-diene-1,4-dicarbonsäure Dimethylester entsteht.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.0016 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Dimethyl1,4-cyclohexandione-2,5-dicarboxylat wird bei der Herstellung von Pigmenten wie Pigmentrot122 und Pigmentviolett19 verwendet. Kann auch mit 2,4-Diamino-phenol reagieren, wodurch 2,5-Bis-(3-amino-4-hydroxy-phenylamino)-cyclohexa-1,4-diene-1,4-dicarbonsäure Dimethylester entsteht.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.0016 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate |
Schmelzpunkt | 152°C to 156°C |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 0.0016g/L. |
IUPAC-Name | Dimethyl 2,5-Dioxocyclohexan-1,4-Dicarboxylat |
Formelmasse | 228.2 |
Reinheit (%) | ≥99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'