Learn More
N,N-Dimethylcarbamidsäurechlorid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dimethylcarbamyl chloride is used to make dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dimethylcarbamylchlorid wird zur Herstellung von Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.com verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylcarbamyl chloride |
| Schmelzpunkt | -33°C |
| Siedepunkt | 167°C to 168°C |
| Strukturformel | (CH3)2NCOCl |
| Brechungsindex | 1.453 |
| UN-Nummer | UN2262 |
| Beilstein | 878197 |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Dichte | 1.171 |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.