missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethylphenylsilanol, 97 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 60°C to 62°C (0.5mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | Dimethylphenylsilanol |
| Menge | 1 g |
| Synonym | dimethylphenylsilanol, phenyldimethylsilanol, silanol, dimethylphenyl, silanol, 1,1-dimethyl-1-phenyl, dimethyl phenyl silanol, acmc-1avoz, amtsi002, silanol,1,1-dimethyl-1-phenyl |
| Formelmasse | 152.27 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur