missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ PolyVials und Kappen für Autosampler Dionex™ AS-DV

Artikelnummer. 12819772 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Filterverschlusskappen
Zur Verwendung mit (Geräte):
5 ml AS-DV PolyVials
Volumen (metrisch):
5 ml
Enthält:
Nur Filterverschlusskappen
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Volumen (metrisch) Enthält Packungsgröße
12819772 Filterverschlusskappen 5 ml AS-DV PolyVials 5 ml Nur Filterverschlusskappen 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12819772 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 038009
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nutzen Sie die praktischen Packungen mit 0,5 ml- oder 5,0 ml-Probenfläschchen, mit neutralen Kappen oder Filterkappen, und das Fläschchenzubehör für den Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV Autosampler.

Die PolyVials für Autosampler Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV sind in den Größen 0,5 ml und 5,0 ml erhältlich. Sie werden in Verpackungseinheiten von 250 Stück und wählbar mit oder ohne neutrale Kappen oder Filterkappen geliefert. Wählen Sie aus kompatiblen Fläschchenhalterungen, Adaptern und einem Werkzeug zum Entfernen der Kappen, um die Einrichtung des Autosamplers AS-DV zu vervollständigen.

Bestellinformationen:

Verpackungseinheit: 250 Stück, mit und ohne Kappen

Spezifikation

Enthält Nur Filterverschlusskappen
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 ml AS-DV PolyVials
Volumen (metrisch) 5 ml
Menge Each 250
Produkttyp Filterverschlusskappen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.