missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi μ-Dish 35 mm, High Glass Bottom, Bulk Pack

Artikelnummer. 17236223
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
Packungsgröße:
400 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
17236223 35 mm 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17236223 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 81158400

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

μ-Dish 35 mm, High Glass Bottom, Bulk Pack is a 35 mm imaging dish.

  • A 35 mm imaging dish for use in TIRF, single molecule and super-resolution microscopy applications
  • bottom material: #1.5H (170 μm ± 5 μm) D 263 M Schott glass coverslip
  • sterilized

Spezifikation

Kariert Ohne Raster
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Menge 400
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.