missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi μ-Dish 35 mm, High Grid-50 Glass Bottom

Artikelnummer. 15710929
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15710929 35 mm 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15710929 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 81148
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

μ-Dish 35 mm, High Grid-50 Glass Bottom is a 35 mm imaging dish with an imprinted 50 μm cell location grid.

  • A 35 mm imaging dish with an imprinted 50 μm cell location grid
  • bottom material: #1.5H (170 μm ± 5 μm) D 263 M Schott glass coverslip
  • sterilized

Spezifikation

Kariert Kariert
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Menge 30
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.