missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi μ-Dish 35 mm, High Grid-500 Glass Bottom

Artikelnummer. 15356997
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch)
15356997 35 mm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15356997

Marke: Ibidi 81168

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

μ-Dish 35 mm, High Grid-500 Glass Bottom is a 35 mm imaging dish with an imprinted 500 μm cell location grid.

  • A 35 mm imaging dish with high walls and an imprinted 500 μm cell location grid
  • bottom material: #1.5H (170 μm ± 5 μm) D 263 M Schott glass coverslip
  • sterilized

Spezifikation

Kariert Kariert
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Menge 30
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.