missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi μ-Dish 35 mm, High Grid-500 ibiTreat

Artikelnummer. 15213726
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch)
15213726 35 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15213726 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 81166
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

μ-Dish 35 mm, High Grid-500 ibiTreat is a 35 mm imaging dish with an imprinted 500 μm cell location grid.

  • A 35 mm imaging dish with high walls and an imprinted 500 μm cell location grid
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • tissue culture treated
  • sterilized

Spezifikation

Kariert Kariert
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Menge 60
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.