Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Arginin, 98 %
Beschreibung
DL-Arginine is used in the synthesis of creatine and polyamines. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
DL-Arginin wird bei der Synthese von Kreatin und Polyaminen verwendet. DL-Arg wird in der physikalisch-chemischen Analyse der Aminosäure-Komplexierungsdynamik und der Kristallstruktur-Formationen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Arginine |
| Schmelzpunkt | ∼230°C (decomposition) |
| Beilstein | 1725411 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 174.2 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- DL-Arginine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: DL-Arginine
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.