Learn More
Cole-Parmer™ Silber/Kohlefaser-Kartusche mit beidseits offenen Enden
Entfernen Sie Feststoffe, organische Verbindungen, Chlor, Geschmack und Gerüche mit dieser Kassette. Empfohlen als Vorbehandlung für DI-Systeme, Zyklensysteme mit langen Stillstandszeiten und andere Anwendungen, bei denen eine effektive Kohlenstofffiltration der Medien erforderlich ist.
Marke: Cole-Parmer™ 01508-91
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Silber/Kohlenstoffkassette mit doppeltem offenem Ende
- Silber-imprägniert in Aktivkohle, um das Wachstum von Bakterien zu hemmen
- Nur für kaltes Wasser
- Erzeugt 3500 Gallonen vor Auslastung
- Die Höchsttemperatur beträgt 77 °F (25 °C)
- Der maximale Differenzialdruck beträgt 10 psi
- Hinweis: Die Kassette funktioniert nicht mit den DOE-Gehäusemodellen 01508-40, -41 und -42.
Spezifikation
1 GPM | |
Aktivkohle | |
Silber/Kohlefaser-Kartusche mit beidseits offenen Enden | |
25,4 cm |
25 μm | |
32 °C | |
10 Zoll |