missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dowtherm™ A, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Beschreibung
A fluid may be used in systems employing either liquid phase or vapor phase heating. Suitable applications include indirect heat transfer. Mainly in oil & gas, plastic processing, chemical processing, solar energy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine Flüssigkeit kann in Systemen verwendet werden, die entweder eine Flüssigphasen- oder eine Dampfphasenheizung verwenden. Geeignete Anwendungen sind die indirekte Wärmeübertragung. Vorwiegend in den Bereichen Öl & Gas, Kunststoffverarbeitung, chemische Verarbeitung, Solarenergie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Eine Flüssigkeit kann in Systemen verwendet werden, die entweder eine Flüssigphasen- oder eine Dampfphasenheizung verwenden. Geeignete Anwendungen sind die indirekte Wärmeübertragung. Vorwiegend in den Bereichen Öl & Gas, Kunststoffverarbeitung, chemische Verarbeitung, Solarenergie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dowtherm™ A |
Schmelzpunkt | 12°C to 14°C |
Siedepunkt | 257°C |
Geruch | Unpleasant |
UN-Nummer | UN3082 |
Dichte | 1.056 |
Menge | 1000 mL |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'