missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
- Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
- Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
- Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Benchtop Freeze Dryer |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Temperaturbereich (metrisch) | Ambient to -105°C |
| Material | Stainless Steel |
| Modell | 24-position Manifold Top |
| Enthält | Drying Chamber Only |
| Steckertyp | Nordamerika |
| Spannung | 220/240 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
