missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, dickwandig (Filtrierbecher)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
15.000 mL
150 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
3000 mL
5000 mL
500 mL
Beschreibung
Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala.
- Dickwandig (Filtrierbecher)
- Präziser Ausguss für sauberesArbeiten
- Aufgrund reduzierter Temperaturwechselbeständigkeit nur begrenzt als Kochglas verwendbar
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 285 mm |
Kapazität (metrisch) | 20.000 mL |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heizen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Größen 10.000, 15.000 und 20.000 ml ohne Graduierung |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'