missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Bürettenöhrchen mit blauen Graduierungen
Büretten-Baugruppe mit Bürette und separatem PTFE-Hahn mit PP-Spitze. Fisher Scientific – Ausgezeichnet für die Titration genauer Mengen chemischer Lösungen im Labor.
47.60 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
---|---|
Länge (metrisch) | 500 mm |
Anzahl pro Packung | 2/Packung |
Typ | Bürettenröhrchen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13177959
|
Hirschmann™
3071260 |
10 ml |
47.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13187959
|
Hirschmann™
3071270 |
25 ml |
47.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13197959
|
Hirschmann™
3071275 |
50 ml |
47.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kurze Leitung
- Blaue Graduierung
Spezifikation
8 mm | |
500 mm | |
2/Packung | |
Bürettenröhrchen |