missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatische Büretten, weiße Graduierungen
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
Marke: Hirschmann™ 3550375
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.88000kg
Beschreibung
- Pellet, pelletieren
- Mit weißer Graduierung
- Bernsteinfarbenes Glas
- Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Braun | |
500 mm | |
0,1 ml | |
Weiß | |
PTFE | |
Automatische Titrierbürette | |
DIN EN ISO 385 |
50 ml | |
Glas | |
2000 ml-Vorratsflasche aus braunem Glas | |
lateral | |
±0,05 ml | |
Klasse AS |