Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Konische Scheidetrichter
Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der ™Karl Hecht Duran™ konische Scheidetrichter besteht aus Duran™ und Polyethylen hoher Dichte.
Marke: Karl Hecht™ 42951066
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63000kg
Beschreibung
- Aus Duran™.
- NS-Absperrhahn
- Austauschbarer Stopfen.
- Zuverlässige Haltevorrichtung.
- NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
- Verstärkte Hülse und Hals.
- Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
- In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
1000 ml | |
Nein | |
NS, 6.0 mm-Bohrung | |
29 |
Duran Glas, Borosilikatglas | |
Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen | |
Polyethylen hoher Dichte | |
Trenntrichter |