missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Duran Preparation Box

Artikelnummer. 10701333
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 10 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
10701333 15 x 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10701333 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. T070.1
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Duran Glass
Typ Preparation Box
Zur Verwendung mit (Anwendung) Can be Used as a Storage Box for Preparations, TLC-Separating Chambers
Abmessungen (L x B) 15 x 10 cm
Abmessungen (L x B x H) 150 x 100 x 150 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.