missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit DURAN™ Rillenküken
Absperrhähne mit DURAN™ Rillenhahnküken.
169.00 € - 307.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anbringung an Glasapparaten und -geräten |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15951591
|
DWK Life Sciences
286407606 |
24 NS |
253.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864698
|
DWK Life Sciences
286402402 |
10 NS |
169.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15844708
|
DWK Life Sciences
286407803 |
29.2 NS |
307.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15834708
|
DWK Life Sciences
286407409 |
21.5 NS |
173.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit DURAN™ Rillenhahnküken sind Absperrhähne, bei denen das DURAN™ Rillenhahnküken über den O-Ring gesichert wird.- Geschliffene Absperrhahnhülse komplett mit DURAN™ Rillenküken
- Sicherung des Hahnküken mittels O-Ring
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3 | |
ja | |
Anbringung an Glasapparaten und -geräten |