missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben mit UKAS-Zertifikat, mit ergonomisch geformten Polyethylen-Stopfen

Die DURAN™ Messkolben der Klasse A mit UKAS-Einzelzertifikat, in klar und braun erhältlich, sind unter definierten Bedingungen entsprechend der Normen ISO 1042, DIN 12664 sowie ISO 17025 kalibriert.

Marke:  DWK Life Sciences 246751752

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03500kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15896891

  • 200.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Unsere DURAN™ volumetrischen Messgeräte erfüllen bereits den höchsten Genauigkeitsstandard. Das DURAN™ Sortiment ist nun um die Produktreihe Messkolben und Messzylindern mit UKAS-Einzelzertifikat erweitert worden. Diese neue Produktlinie wird nach den Anforderungen des United Kingdom Accreditation Services (UKAS) getestet und kalibriert und entspricht der Norm ISO 17025, eine Norm für weltweite Vergleichbarkeit von Prüf- und Kalibrierungsergebnissen.
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
  • Hohe Präzision durch bessere Sichtbarkeit der aufgedruckten Ringmarke
  • Das blaue Druckbild ist hoch chemisch resistent
  • Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
  • Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung
  • Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
Spezifikation

Spezifikation

50 mm
Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt)
1/Packung
ja
50 mL
Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung
±0,06 mL
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote