missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International DYMO-Compatible Cryogenic Labels for Frozen Surfaces

Artikelnummer. 17804756
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 mm
12,7 x 25,4 mm
12.7mm x 26.4mm + 9.5 mm
25,4 x 25,4 mm
26.4mm x 12.7mm + 9.5 mm
31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm
57,2 x 32 mm
9 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
500 Stück
750 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17804756

Marke: GA International EDCS082WH

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Labels that will adhere to frozen vials and containers under deep-freeze conditions (-80°C) and can be placed immediately back into storage in liquid nitrogen (-196°C), with no cure time required.

  • Quick labeling of frozen vials and tubes (no thawing required)
  • Withstand exposure to solvents, water baths, and condensation
  • Compatible with the 450 series and 4XL DYMO™ LabelWriters
  • Convenient to print, no need for ribbons or other ink source

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe White
Ausführung Medium Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Direct Thermal
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320.8°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +70°C
Dimensions (LxW) 57,2 x 32 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.25 in.
Länge (metrisch) 32 mm
Breite (angloamerikanisch) 2.25 in.
Breite (metrisch) 57.2 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt