missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International DYMO-Compatible Cryogenic Labels for Frozen Surfaces

Artikelnummer. 17844176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 mm
12,7 x 25,4 mm
12.7mm x 26.4mm + 9.5 mm
25,4 x 25,4 mm
26.4mm x 12.7mm + 9.5 mm
31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm
57,2 x 32 mm
9 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
500 Stück
750 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
17844176 9 mm 2000 Stück
17824956 12,7 x 25,4 mm 1000 Stück
17844266 12,7 mm 2000 Stück
17854476 25,4 x 25,4 mm 750 Stück
17824386 12.7mm x 26.4mm + 9.5 mm 500 Stück
17854856 26.4mm x 12.7mm + 9.5 mm 500 Stück
17804756 57,2 x 32 mm 500 Stück
17874476 31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm 500 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17844176

Marke: GA International EDCS030WH

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Labels that will adhere to frozen vials and containers under deep-freeze conditions (-80°C) and can be placed immediately back into storage in liquid nitrogen (-196°C), with no cure time required.

  • Quick labeling of frozen vials and tubes (no thawing required)
  • Withstand exposure to solvents, water baths, and condensation
  • Compatible with the 450 series and 4XL DYMO™ LabelWriters
  • Convenient to print, no need for ribbons or other ink source

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe White
Ausführung Medium Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Direct Thermal
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 2000/Pk.
Form Round
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320.8°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +70°C
Dimensions (LxW) 9 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.