Learn More
Thermo Scientific™ Easy-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen
Bereiten Sie anspruchsvolle Peptid-Mapping-Proben mit den Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen auf.
Marke: Thermo Scientific™ ES75750PN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Bereiten Sie anspruchsvolle Peptid-Mapping-Proben mit den Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen auf. Diese Säulen lassen sich einfach anschließen und bieten hohe Reproduzierbarkeit und überragende Trennungen. Unsere Neo Säulen sind für Drücke bis 1.500 bar ausgelegt und bieten eine verbesserte Konsistenz von Säule zu Säule und eine gesteigerte Effizienz. Die Säulenmedien werden nach hohen Standards hergestellt und ausgewählt und unter hohem Druck gepackt, was zu einer verbesserten Peak-Symmetrie, Auflösung und Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule führt. Dadurch sind eine größere Probenabdeckung und bessere Einblicke in die Proben möglich. Das Click-and-Spray-Format der EASY-Spray Säulen ermöglicht jederzeit perfekte Verbindungen zu unseren Massenspektrometern.
Vorteile der PepMap Neo Säulen
- Überragende Konnektivität — EASY-Spray™ Säulen lassen sich mit Leichtigkeit per Klick in die richtige Position bringen.
- Überragende Reproduzierbarkeit — präzise Fertigungsprotokolle für Packungsmedien verbessern die Konsistenz von Säule zu Säule und ermöglichen täglich reproduzierbare Analysen.
- Überragende Trennung – Die unter Ultrahochdruck eingebrachte Packung erhöht die Säuleneffizienz. So können Sie mit bis zu 1.500 bar arbeiten, um eine verbesserte Peak-Symmetrie und Auflösung zu erzielen und dadurch eine höhere Probenkapazität für mehr Einblick in die Proben zu erhalten.
Spezifikation
Analysesäule, EASY-Spray™ | |
750 mm | |
2 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18. | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Bottom-up-Proteomik, LC-MS |
75 μm | |
22000 psi (1500 bar) | |
2 bis 8 | |
450 m2/g | |
L1. | |
Easy Spray | |
15% | |
Ja | |
Easy-Spray™ PepMap™ Neo 2 µm C18 75 µm x 750 mm |