Learn More
Sharpsguard™ ECO Cyto 22 Abfallbehälter
Die neuen Sharpsguard™ eco-Zytobehälter aus mindestens 40 % recyceltem Kunststoff werden zur Entsorgung von scharfen Gegenständen verwendet, die mit zytotoxischen oder zytostatischen Arzneimitteln kontaminiert wurden.
Brand: Sharpsguard™ DD620R
Additional Details : Netto-Gewicht : 9.43000kg
Description
- Sharpsguard™ eco cyto 22 ist ideal für OP-Säle, Labors und Schleusenräume mit großen Mengen zytotoxischer und zytostatischer Abfälle. Die große Öffnung ermöglicht eine wirtschaftliche und bequeme Entsorgung großer Objekte.
- Für diesen Behälter sind Sockel und Deckel separat erhältlich und beinhalten ein Saugkissen. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere mobilen POUDS-Halter™ und die Klemmenreihe passt.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Specifications
17,86 l | |
327 mm | |
343 mm | |
943 g |
Violett | |
Gelb | |
Je 1 |