missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Economy-Klebeband aus Polypropylen
Für den Einsatz in Innenräumen auf glatten, ebenen Oberflächen. Brady Economy Polypropylen-Bänder werden mit dem BMP71 Drucker verwendet.
44.05 € - 55.55 €
Spezifikation
Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R4400; R6000; R6900 |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Glanz |
Material | Polypropylen (B-529) |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11573924
|
Brady™
114710 |
2,54 cm | 1 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11553974
|
Brady™
114760 |
5,08 cm | 2 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Empfohlene Bandserie: R4400; R6000; R6900 | |
Weiß | |
Polypropylen (B-529) | |
BMP™71 Drucker | |
Je 1 | |
0.0035 Zoll | |
15,2 m (50 ft.) |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Economy-Klebeband aus Polypropylen | |
1 | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.089 mm | |
15.2 m |