Learn More
BTX™ Enhancer 3000 Überwachungssystem Hochspannungssonde
Überwachen von kritischen Parametern bei der Durchführung von Elektroporationsanwendungen
Marke: BTX™ 450063
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Dieses Überwachungssystem ermöglicht es Forschern, die Effizienz aufrechtzuerhalten, sowohl elektrische als auch biologische Parameter zu optimieren, Probenläufe zu überwachen, mögliche Probleme zu beheben und routinemäßige Qualitätskontrollen einfach durchzuführen.
- Bestätigt und verfolgt alle wichtigen Elektroporationsparameter, einschließlich Wellenform, Pulslänge, Spitzenamplitude, Pulsintervalle, Feldstärke und Wechselstromdauer
- Überwacht alle Wellenformen zur Optimierung oder Fehlersuche bei Elektroporationsparametern
- Erleichtert die Berechnung von Feldstärke, Pulslänge, Pulsdauer oder Frequenz
- Sichere Verbindungen schützen den Benutzer vor Hochspannungseinwirkung
Spezifikation
Überwachen von kritischen Parametern bei der Durchführung von Elektroporationsanwendungen | |
Hochspannungssonde | |
LCD | |
3,8 cm | |
8 in. | |
14 bis 104 °F | |
1 Ea. | |
1 lb. | |
3,3 in. | |
Non-sterile | |
Digital User |
Enhancer 3000 Überwachungssystem | |
Enhancer 3000 High Voltage Probe | |
1,5 in. | |
Enhancer 3000 Hochspannungssonde | |
20,3 cm | |
-10°bis +40 °C | |
25 to 85% RH | |
0,45 kg | |
8,3 cm | |
Bananenstecker mit einziehbarer Ummantelung | |
Constant, Linear, Non-linear |