missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Dieses Überwachungssystem ermöglicht es Forschern, die Effizienz aufrechtzuerhalten, sowohl elektrische als auch biologische Parameter zu optimieren, Probenläufe zu überwachen, mögliche Probleme zu beheben und routinemäßige Qualitätskontrollen einfach durchzuführen.
- Bestätigt und verfolgt alle wichtigen Elektroporationsparameter, einschließlich Wellenform, Pulslänge, Spitzenamplitude, Pulsintervalle, Feldstärke und Wechselstromdauer
- Überwacht alle Wellenformen zur Optimierung oder Fehlersuche bei Elektroporationsparametern
- Erleichtert die Berechnung von Feldstärke, Pulslänge, Pulsdauer oder Frequenz
- Sichere Verbindungen schützen den Benutzer vor Hochspannungseinwirkung
Spezifikation
Überwachen von kritischen Parametern bei der Durchführung von Elektroporationsanwendungen | |
BTX Electroporation | |
Enhancer 3000 with Interface Box, Probe, and Cables | |
EN61010-1/A2:1995; EN61010-2-031:1994 | |
3,8 cm | |
8 in. | |
20,3 cm | |
14 bis 104 °F | |
25 to 85% RH | |
0,45 kg | |
8,3 cm | |
Bananenstecker mit einziehbarer Ummantelung | |
Constant, Linear, Non-linear |
Kompatibel mit ECM™ 630, ECM™ 830 und ECM™ 2001 | |
Überwachungssystem | |
LCD | |
1,5 in. | |
Enhancer 3000 mit Schnittstellenbox, Sonde und Kabeln | |
35 in. | |
88,9 cm | |
-10°bis +40 °C | |
1 lb. | |
3,3 in. | |
Non-sterile | |
Digital User |