missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ether, mit ca.2 % Alkohol, max. 0.2 % Wasser und 7 ppm min. BHT, U.S.P., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ether |
Namenshinweis | Konserviert mit ca. 2 % Alkohol, max. 0.2 % . Wasser und min. 7 ppm BHT |
Flammpunkt | −45.00 °C |
Verpackung | Aluminiumflasche |
Menge | 250 ml |
Relative Dichte | 1 l = 0.71 kg |
Formelmasse | 74.12 |
Güte | USP |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'